- Vernetztes Polyethylen PE-Xa (hochdichtes Polyethylen, das nach der „A“-Methode mit Peroxiden vernetzt ist)
- Außen beschichtet mit EVOH-Folie (Ethylvinylalkohol), die das Rohr sauerstoffdicht nach DIN 4726 macht
- Hohe Flexibilität für eine einfache und schnelle Installation
Geeignet für den Einsatz in Fußbodenheizungs- und/oder Kühlsystemen
PE-Xa RAP-Rohr kann nicht in Kombination mit Fittings des PRINETO-Systems verwendet werden. Verwenden Sie nur die für RAP-Rohre spezifischen Eurokonus-3/4-Zoll-Anzugsadapter
Entspricht EN ISO 15875-2
Anwendungsklasse 4 nach EN ISO 15875-1
Maßklasse C nach EN ISO 15875-2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!