Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flexi-Schriftband für frühere Modelle des Beschriftungsgeräts ELITE 420, frühere ELITE-Modelle und PT 340-Modelle
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Laminierte Würth TZ Schriftbänder bestehen aus sechs Schichten Material und ergeben ein dünnes und trotzdem äußerst verschleißbeständiges Etikett
- Beschriftung wird im Thermotransferdruck auf den Bereich unter dem laminierten Band aufgebracht
- Da sich die Beschriftung zwischen zwei Schichten aus Polyesterfolie befindet, ist sie praktisch unzerstörbar
- Hoch beständig gegen Abnutzung, Chemikalien und Öle, dank Laminierung von mehr als 50 μm (0,050 mm)
Nicht verwendbar als Elektroisolierband
Flexi-Schriftbänder für ELITE 420, frühere ELITE-Modelle und PT 340-Modelle
Für Anwendungen, für die flexible Schriftbänder erforderlich sind, z. B für stark abgerundete und zylindrische Objekte, empfehlen wir das Flexi-Schriftband
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!