Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fliesenlegerlaser FLL 13
Hochwertiger Linienlaser mit sehr gut sichtbaren Laserlinien für Bodenleger
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Großer Einsatzbereich
- 4 Laserlinien im 90° Winkel
- Eine zusätzliche Linie kann zugeschaltet werden
Einfachste Handhabung
Ein-Knopfbedienung
Laserlinien pulsierbar
Laserlinien können bei Sonneneinstrahlung geortet werden.
Genaue Nivellierung
Dank hochwertigen Libellen
Schutz gegen Straub und Nässe
Schutzart IP 55
Lieferumfang
Batterien, Zieltafel, Schutztasche, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung
1x drücken: 2 Linien 90°-Winkel vorne
2x drücken: Zusätzliche Linie 45°-Winkel vorne
3x drücken: 2 Linien 90°-Winkel vorne/hinten, 45°-Winkel vorne
4x drücken: Gerät schaltet aus
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!