- Präzisionsgerät mit Zug-Schneidesystem
- Gussaluminiumrahmen für hohe Steife
- Quadratisch, mit mm- und Zollanzeige, beidseitig über einen Stopp für gerade Schnitte auf 45°, – 45° einstellbar, mit Arretierungsschraube
- Das Quadrat bietet eine weitere mm-Einteilung für diagonale Schnitte, zur Messung zwischen der Schnittlinie und der gegenüberliegenden Fliesenseite
- Einziehbare Seitenhilfen zum Schneiden großer Fliesen
- Aluminiumgriff mit speziellem Synthetikmaterial innen, das Gleitfähigkeit und Lebensdauer optimiert
- Der Griff passt sich automatisch an Schnittstärken zwischen 0 und 2 cm ohne weitere Geräteeinstellung an
- Rutsch- und kratzsichere Gummifüße
- Lieferung im Karton
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!