Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fliesenschneider W130 PLUS
Für große Fliesen, hohe Präzision, mit Druckschneidsystem
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Gefederte Ebenen zur leichteren Trennung der Kacheln
Anschlagwinkel mit Abstufung in mm und Zoll, beidseitig verstellbar mit Anschlag für gerade Schnitte bei 45 und -45 Grad, mit Knopf für das Fixieren in jeder Position und einer weiteren Abstufung in mm für diagonale Schnitte
Kein Verrutschen dank kratzfester Gummifüße
Verdeckte Seitenstützen für große Fliesen
Mit einem großen 22-mm-Schneidrad für ein verbessertes Schneiden von Materialien, die sehr dick, sehr hart sind (z. B. Porzellanfliesen) oder strukturierte Oberflächen aufweisen
Mit Rädern für einfachen Transport
Handgriff montiert auf Aluminiumwagen mit elf Kugellagern
Für ein optimales Gleiten und eine perfekte Schnittlinie mit maximaler Sicht
Diagonalschnitt 90 x 90 cm
Dank des kugelgelagerten Wagens, des 22-mm-Schneidrads und der äußerst robusten Gleitstange gelingt das Schneiden auch von sehr großen oder sehr harten Fliesen im Handumdrehen
Schieben Sie zum Schneiden der Fliese den Schieber nach vorn. Lassen Sie ihn zum Trennen der Fliese los
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!