Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flügeltürenschrank BASIC
Flügeltürenschrank mit Fachböden und Schubladen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt
- 3-seitiger Abrollrand, 25 mm hoch
- Schubladen mit Gleitführung, 75%-Auszug
- Schubladen- und Fachbodenbelastung: 20 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Innenmaße Schubladen (B x T): 387 x 421 mm
- Flügeltüren abschließbar
- Verzinkte Fachböden, im Raster 15:15 mm verstellbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!