Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flüssigdübel WIT-FIX
Zur Befestigung von leichten Bauteilen, Reparatur und Ausfüllen von ausgebrochenen oder zu groß gebohrten Bohrlöchern oder als Reparaturmasse für Holzwerkstoffe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfache und schnelle Anwendung
- Schnell aushärtend und daher geringe Wartezeiten bis zur Montage (3-5 Minuten bei Raumtemperatur)
- WIT-FIX kann auch als Reparaturmasse für alle Holzwerkstoffe verwendet werden
- Schrauben können direkt in die ausgehärtete Masse eingedreht werden
- WIT-FIX ist überstreich- und schleifbar
- Auch für schwierige und marode Baustoffe geeignet (Renovierung und Altbau)
- Spreizdruckfreie Befestigung
- WIT-FIX ist ein Zwei-Komponenten Polyurethan Injektionssystem
- Kartuschentemperatur während der Verarbeitung min. +10°C; optimal +20°C
- Umgebungstemperatur nach Aushärtung: –10°C bis +40°C
- Transport- und Lagertemperatur (Kartusche): kühl, trocken und dunkel lagern +10°C bis +30°C
- Mindesthaltbarkeit bei richtiger Lagerung: 12 Monate
- Aushärtezeit bei Raumtemperatur: 3-5 Minuten
- Lieferumfang: WIT-FIX Kartusche 25 ml inkl. 2 Zwangsmischer, 2 Verlängerungen und 2 Siebhülsen 10 x 45
Bohrloch bohren und Verschlusskappe entfernen
Mischer und Misch verlängerung auf die Injektionskartusche aufdrehen
Vorlauf kontrollieren ob dieser eine einheitliche Mischfarbe aufweist
Bohrloch vom Grund her mit Masse füllen
Nach der Aushärtezeit von 3-5 Min. kann das Anbauteil mittels Schraube befestigt werden
Bohrloch bohren und Verschlusskappe entfernen
Mischer und Misch verlängerung auf die Injektionskartusche aufdrehen
Bei Hohlkammersteinen, Lochsteinen oder Plattenbaustoffen ist eine Siebhülse zu verwenden
Vorlauf kontrollieren ob dieser eine einheitliche Mischfarbe aufweist
Mörtelmasse vom Ende der Siebhülse her vollständig verfüllen
Nach einer Aushärtezeit von 3-5 Min. kann dasAnbauteil mittels Schraube befestigt werden
- WIT-FIX darf in folgenden Verankerungsgründen verwendet werden: Beton, Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton, Plattenbaustoffe (Gipskartonplatte, Gipsfaserplatte)
- Zur Befestigung von leichten Bauteilen, Reparatur und Ausfüllen von ausgebrochenen oder zu groß gebohrten Bohrlöchern oder als Reparaturmasse für alle Holzwerkstoffe
- Durch seine leicht expandierende Eigenschaft wird eine optimale Verpressung im Untergrund erreicht und es kann mittels einer Siebhülse auch in Hohl- und Lochmaterialen eingesetzt werden
- Geeignet zur Befestigung von Handtuchhalter, Gardinenschienen, leichte Regale, Bilder, Spiegel, Lampen, Reparaturmasse für alle Holzbaustoffe
- Verankerung in Lochsteinen und Plattenbaustoffen müssen mit Siebhülse ausgeführt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!