Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flüssigkeitssaug- und Einfüllpumpe KFZ
Durch diverse Adapter universell einsetzbar.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Manuelle Vakuumpumpe zum Absaugen und Einfüllen von Fahrzeugflüssigkeiten.
- Spart Arbeitszeit und -kosten
- Vielseitig einsetzbar
Für folgende Flüssigkeiten geeignet:
- Dieselkraftstoffe
- Benzin
- Frostschutz
- Motoröl
- Getriebeöl
- Servolenkungsöl
Die Flüssigkeit wird ohne Verspritzung eingefüllt bzw. ausgesaugt.
Inkludiertes Zubehör:
1 Schlauch für Motoröl, Gesamtlänge: 640 mm
1 Schlauch mit Bajonettverschluss, Material: PVC, Gesamtlänge: 510 mm
Sowie 5 Adapter:
1 Steckverbinder mit 5/16" Anschluss
1 Steckverbinder mit 3/8" Anschluss
1 Universaladapter
1 Adapter 5/16"
1 Adapter 3/8"
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!