Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
WÜTOP® Folienkleber gemäß DIN 4108-7 / SIA 180

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜTOP® Folienkleber gemäß DIN 4108-7 / SIA 180

Geprüfter Systemkleber zur dauerhaften Abdichtung von Dampfbremsen/-sperren im Innenbereich ohne Anpresslatte

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Geprüfte Dichtheit von 600 Pa Druckdifferenz


Luft- und Winddichtigkeitsprüfungen vom Institut für Bauphysik, Stuttgart in Kombination mit WÜRTH Dampfbremsen/-sperren liegen vor.



Geruchsneutral


Keine geruchsbelästigenden Ausdünstungen. Ist nach Aushärtung geruchsneutral sowie physiologisch unbedenklich.



Haftstark und flexibel


Verbindet dauerhaft Dampfbremsen/-sperren auf baurelevanten trockenen Untergründen und nimmt Bewegungen dauerelastisch auf.



Breites Haftspektrum


Für die Verklebung von verschiedensten Dampfbremsen/-sperren auf allen gängigen Bauwerksanschlüssen



Breiter Temperatureinsatzbereich


Auch bei Außen- sowie Untergrundtemperaturen bis –5°C verarbeitbar. Klebstofftemperatur ab +10°C.



  • UV-, witterungs- und alterungsbeständig

  • Silikonfrei

  • Standfest

  • Einfrierbeständig bis –30°C

  • Enthält kein Formaldehyd, Chlor und Schwermetalle

  • Hohe Benetzungsfähigkeit auch bei unebenen Untergründen

  • Auch verwendbar für Kraftpapiere sowie Vliese
Hinweis
  • Gelöste Verbindungen lassen sich durch die selbstklebende Eigenschaft des Klebfilms wieder fügen.

  • Bei Verarbeitungstemperatur unter +15°C vorzugsweise mit Profipistole Art.-Nr.: 0891 300 310 verarbeiten.

  • Der ausgehärtete WÜTOP® Folienkleber besitzt in der Regel eine gute Wasserbeständigkeit; trotzdem sind Anwendungen bei ständig erhöhter Luftfeuchtigkeit, z.B. Schwimmbad oder andere Nasszellenbereiche, zu vermeiden.

EnEV

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.