- Der Schwimmer liegt auf der Flüssigkeit im Fass auf und zeigt permanent auf der Volumenskala den Fassinhalt an.
- Enthält eine separate Skala jeweils für 60 Liter- und 210 Liter-Fässer.
Geeignet für alle handelsüblichen Fässer mit einer 3/4“ Entlüftungsöffnung. Verwendbar für alle nicht ätzenden Flüssigkeiten wie Öle, Scheibenfrostschutz, Kühlerfrostschutz, Kühlschmierstoff , Konzentrate, Emulsionen, Heizöl etc. sowie flüssige Medien.
Einsetzbar für handelsübliche 60- und 210-Liter-Fässer. Die Füllstandsanzeige wird auf der ¾“ Entlüftungsöffnung montiert. Somit kann auf der 2“ Spundöffnung des Fasses gleichzeitig eine Fasspumpe eingesetzt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!