Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Harnstoffleim E1
Selbsthärtendes Harzpulver mit geringer Formaldehyd-Emission für Heißkleben von Holzoberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Aufgrund der geringen Emission von Formaldehyd ist die Verbindungsleistung des Produkts beim Pressen mit Temperaturen unter 80 °C sehr langsam, z. B.: 60 °C = 11 Min, 80 °C = 3 Min
- Selbstlöschend (ohne oxidierende Produkte ist das Produkt selbstlöschend), wenn die verwendeten Materialien bei der Herstellung flammbeständig sind, hat der Kleber keinen Einfluss auf die Brennbarkeit des Werkstücks
- Selbsthärtendes Harnstoff-Klebpulver, gute Löslichkeit
- Lange Kontaktzeit und lange Lebensdauer unter dem Lagerring
- Gute Beständigkeit gegen Wasser und Lösungsmittel, um Probleme mit Luftblasen in der Lackierphase zu vermeiden, geringes Ausbluten und hohe Haftfestigkeit
- Geringer Aufschluss auf Furnieroberflächen
- Gute Füllkraft, um Unebenheiten der Platte auszugleichen (Neigungen von mehr als 0,2 mm nicht überschreiten).
- Bei maximaler Beschichtung von 100 g/m2 fällt das angefertigte Produkt in die Formaldehyd-Emissionsklasse E1
Die Dauer sollte für jeden Millimeter Dicke um 1 Minute erhöht werden
Starre und zähe Leimlinie. Wenn das Trägermaterial Hartfurnier ist, können besonders bei Nässe Risse auftreten
Vorsicht bei Holz mit Tannin!
Nicht unter 6 °C auftragen. Vor Frost schützen
Bei Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C kann es zu Schäden am Produkt kommen
Der technische Hinweis, der auf der Grundlage unserer Erfahrungen erfolgt, sollte in jedem Fall als reine Orientierungshilfe betrachtet und durch umfangreiche Praxistests bestätigt werden. Der Käufer ist seiner Eigenverantwortung nicht enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Wird für Furniere mittels einer Heißpresse für Holz, Sperrholz, Massivholzplatten und Holzwerkstoffen (Spanplatten, MDF, Sperrholz usw.) und für die Herstellung von Hohlkörpern verwendet
Der Kleber ist für Innenmöbel geeignet, bei denen gelegentlich Wasser oder Feuchtigkeit, kurzzeitig und gelegentlich hohe Umgebungsfeuchtigkeit auftreten kann
Herstellung eines Hohlkerns, Veredelung mit heißen Furnieren: Tanne, Kiefer, Pappel, Buche, Eiche, Kirsche, Nussbaum, Kastanie
Mischen Sie das Harz in nichtmetallischen Behältern mit kaltem Wasser (15–20 °C) im Gewichtsverhältnis: 2 (Harz) zu 1 (Wasser) oder im Volumenverhältnis: 4 (Harz) zu 1 (Wasser). Die Dispersion wird durch Rühren erzielt: Fügen Sie dem Harz halb so viel Wasser zu wie erforderlich, bis das Produkt keine Klumpen mehr aufweist. Fügen Sie dann verbleibendes Wasser hinzu und schütteln Sie das Produkt, bis eine vollständige Dispersion erreicht wird. Verteilen Sie den Leim mit einem Leimroller oder Pinsel. Die Menge muss entsprechend der Porosität des unterliegenden Materials zwischen 100 und 200 g/m2 liegen. Stellen Sie vor dem Heißpressen sicher, dass der Klebstoff feucht und klebrig ist. Hartes und harzartige Holz wie Birke, Esche, Maserholz oder tropische Holzarten wie Teak, Rosenholz, Akazien usw. erfordern möglicherweise besondere Rezepturen. Fügen Sie D3-Leim mit einem variablem Anteil von 10 % bis 30 % hinzu, je nach Art der Arbeit und des Holzes; nicht zu Vinylklebstoffen beim Verkleben von Kirschholz hinzufügen. Vor dem Verkleben sind Vorabtests durchzuführen
Kontaktzeit:
10–15 Minuten. Dies ist die maximale Zeit, die zwischen Aufbringen und Andrücken bei einer Temperatur von 20 °C (sowohl der Umgebung als auch des Holzes), bei einer Beschichtung von 150 g/m2, einer Luftfeuchtigkeit von 50 % und einem Feuchtigkeitsgehalt des Holzes von 10 % verstreichen kann
Diese Zeit wird in den folgenden Fällen reduziert:
- Es wird weniger als 150 g/m2 aufgebracht.
- Die Temperatur liegt über 20 °C.
- Die Luftfeuchtigkeit liegt unter 50 %.
- Die Feuchtigkeit des Holzes liegt unter 10 %.
- Das Verleimen erfolgt in Umgebungen mit besonders heißen Luftströmen.
Die Zeit wird in folgenden Fällen verlängert:
- Es wird mehr als 150 g/m2 aufgebracht.
- Die Temperatur liegt unter 20 °C.
- Die Luftfeuchtigkeit liegt über 50 %.
- Die Feuchtigkeit des Holzes liegt über 10 %.
Abbindezeit:
Dies ist die Dauer, die das Element gedrückt gehalten werden muss; bei einer Temperatur von:
60 °C/11 Minuten
80 °C/3 Minuten
00 °C/70 Sekunden
Temperatur von 20 °C für Umgebung und Holz, Beschichtung von 150 g/m2, Luftfeuchtigkeit 50 % und Feuchtigkeitsgehalt des Holzes 10 %
Viskosität:
- nicht zu verwechseln mit der Dichte; dies ist die Schwierigkeit des Produkts zu fließen
- 4.000 ± 800 mPas, Lös. 2: 1 Pulver/Wasser
- um die Beschichtung mit einer Walze oder einem Pinsel zu ermöglichen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!