Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindefurchende Schraube mit Trompetenkopf
DIN 7500-1, großer Kopf, Stahl einsatzgehärtet (-O-), Zink-Lamelle schwarz, TXplus
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Gewindefurchende Schraube mit großem Senkkopf zum Befestigen von Bodenplatten auf Stahlunterkonstuktionen
Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen, sondern verdrängt und kaltverfestigt.
Die Furchspitze ist nicht zum Befestigen geeignet. Länge der Furchspite ist 5xP (P = Gewindesteigung , bei Ø M8 ist P = 1,25mm).
Bodenplattenbefestigung für Anhänger, Trailer, Ladeflächen, Lagerflächen u.Ä.
- Bodenplatte (Holz- bzw. Mehrschichtplatte oder ähnlich) mindestens ∅ 9mm vorbohren
- Die Bohrungen in der Bodenplatte entsprechend dem großem Senkkopf der Schraube bzw. festgelegter Senktiefe senken
- Die Stahlunterkonstruktion für das Gewindefurchen M8 vorbohren
- Den Bohrdurchmesser in Abhängigkeit der Materialfestigkeit und -stärke wählen (Empfehlung ∅ 7,2mm)
Vorversuche werden empfohlen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!