Messbereich: 0 ppm bis 1 Vol. %
Sehr einfache Bedienung
Keine Voreinstellung notwendig
Kompaktes und stabiles Gehäuse
Für den rauen Handwerkeralltag geeignet
Beweglicher Metall-Sensorkopf mit Schwanenhals und Schutzkappe
Unzugängliche Stellen messen
Low-Battery- und Bereitsschafts-Anzeige
Nullpunkt-Taster
Nullpunkt manuell setzen und dadurch die Empfindlichkeit erhöhen (bis max. 1 Vol. %)
Akustische und optische Messbestätigung
Mit zunehmender Konzentration wird die Pulsfrequenz größer bis hin zum Dauerton
Das Gerät darf nicht für die Bewertung einer Gaskonzentration eingesetzt werden, es dient lediglich zur Ortung von Gasansammlungen.
Nicht ex-geschützt!
Lagertemperatur: -10 °C bis + 50°C
Autogasumrüstbetriebe (Propan)
Kfz-Klimaservicebetriebe (Formiergas 95% Stickstoff, 5% Wasserstoff)
Heizungsinstallateure (Methan/Ethan/Propan)
Geeignet zur Ortung von: Aceton/Ethan/Methan/Propan/Wasserstoff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!