Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Smart Gateway
Gateway zum Verbinden drahtloser Geräte mit der Würth App
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10–90% rF (nicht kondensierend)
- Drahtlostechnologie: 2,4-GHz WLAN/Zigbee®
Produkte mit CE-Kennzeichnung entsprechen der Funkanlagenrichtlinie (2014/53/EU), der elektromagnetischen Kompatibilitätsrichtlinie (2014/30/EU) und der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) der Europäischen Union
Die Einhaltung dieser Richtlinien weist außerdem auf die Einhaltung folgender europäischer Normen hin:
- EN300328 V2.1.1
- EN302489-1/-17 V2.1.1
- EN62368-1:2014+A11:2017
- EN55032:2015+AC:2016 (Klasse B)
- EN55035:2017
- EN62311:2008
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!