Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gebläseeinheit WSH AIR III für Automatik-Schweißerhelm WSH AIR III 5-13 und Gesichtsschutzschirm WSH AIR III
Gebläseeinheit zur Zufuhr gefilterter Frischluft beim Schweißen und Schleifen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Leistungsstarker Luftstrom in 3 Stufen: 170 / 210 / 240 l/min
- Konstanter Luftstrom durch Sensorüberwachung
- Geräteselbsttest bei jedem Einschalten
- Höchste Schutzstufe TH3P EN 12941 (Filterung von 99,8 % der Partikel und Räuche)
- Gute Standzeiten dank 0,5 x 0,5 m großer Filterfläche
- Starker Lithium-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und bis 18 h Laufzeit
Keine Tragzeitbegrenzung durch die aktive Frischluftzufuhr
- Einsetzbar in Verbindung mit Automatik-Schweißerhelm WSH AIR III 5-13 für alle elektrischen Schweißverfahren und in Verbindung mit Gesichtsschutzschirm WSH AIR III für jedigliche Schleifarbeiten
- Einsetzbar für alle Lackierarbeiten mit Lack auf Wasserbasis, wo kein EX-Schutz benötigt wird
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!