Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sauerstoff:
- P1 = 5 bar
- P2 = 3,5 bar
= 24 m3/h Durchsatz
Brenngas:
- P1 = 1,5 bar
- P2 = 0,9 bar
= 6,5 m3/h Durchsatz
Gesetzlich vorgeschriebene jährliche Prüfung von Gebrauchsstellenvorlagen gemäß BGV D1, § 49
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!