Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Paar gerader Kugelhähne mit Endstücken
Zum Abschalten von Wärmeverteilungsnetzen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Besteht aus einem Ventil mit rotem Griff (Zulauf) und einem Ventil mit blauem Griff (Rücklauf)
- Mit Verschraubung mit Weichdichtung (O-Ring) für schnellen Anschluss an den River-Verteiler (oder andere Systemkomponente mit 1 Zoll-Innengewinde) ohne Einsatz von Dichtstoff
- Überwurfmutter für bequeme Montage/Demontage
- Vernickeltes Messinggehäuse, Aluminiumgriff und EPDM-O-Ring
- Betriebstemperaturbereich 0 bis 100 °C ohne Dampf
- Gewinde entsprechen ISO 228
Geeignet für Fußbodenheizungsanlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!