Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Membran Beton-Geräte-Verbindungsdose
Membran Beton-Geräte-Verbindungsdose - 1
Membran Beton-Geräte-Verbindungsdose - 2
Membran Beton-Geräte-Verbindungsdose - 3
Membran Beton-Geräte-Verbindungsdose - 4
Membran Beton-Geräte-Verbindungsdose - 5
Membran Beton-Geräte-Verbindungsdose - 6
Membran Beton-Geräte-Verbindungsdose - 7
Membran Beton-Geräte-Verbindungsdose - 8
Membran Beton-Geräte-Verbindungsdose - 9
Membran Beton-Geräte-Verbindungsdose - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Membran Beton-Geräte-Verbindungsdose

Dual-System - Konventionelle Montage (nageln) als auch Flügelmontage (mit optionalen Flügeln) möglich

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Membran-Technik für werkzeuglose Rohreinführung – Zeit- und Kostenersparnis

  • 5-in1-Dose: Geräte-Verbindungsdose, Flügelbeton- (mit optionalen Flügeln), Decken-Verbindungs-, Decken-Auslass- und Elektronik-Dose

  • Rohrgrip – Rohre müssen nicht mehr abgeschnitten werden und sind sicher zugentlastet (EN25/EN32)

  • Einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung ohne Stützelement und Gegenlager (mit optionalen Flügeln)

  • Beidseitig verwendbar: Für Betonüberdeckung 40-60 mm, bei umgekehrtem Einbau 20-40 mm (mit optionalen Flügeln)

  • Dank SCS-Verbindungstechnik stabil kombinierbar für normgerechte Mehrfachkombinationen

  • 8-eckige Bauform für ca. 70% mehr Klemmraum

  • Dank Membrandichtlippe hervorragend für Sichtbeton geeignet

  • Für Sichtbetoninstallationen zur Gegenschalung (mit optionalen Flügeln)