- Gesichtsschutz mit Schutzvisier, das um 90° geöffnet werden kann
- PET(G)-Visier – 0,8 mm dick
- Stirnband mit Polyethylenpolsterung
- Polyester, an der Rückseite elastisch
- Bei PETG handelt es sich um ein transparentes Polyethylenterephthalat-Visier: Es ist eine modifizierte Version von PET. Das „G“ steht für modifiziertes „Glykol“, das während der Polymerisation des Materials zugesetzt wird
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!