Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewebeklettscheibe CERALINE
Zum Schleifen von Flächen, Verputzen, Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff
Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht
Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck
Hochleistungs-Keramikkorn
- Empfohlene Drehzahl 2.500 min-1 – 5.300 min-1
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!