Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl Grundloch M3-M12 14-teilig
Bestehend aus Präzisionsspiralbohrern und Grundloch-Gewindebohrern für die Bearbeitung von langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Spiralbohrer
- Optimierte Kreuzausspitzung für 20% niedrigere Vorschubkraft sowie schnelleren Arbeitsfortschritt und kräfteschonenderes Arbeiten
- Optimierter Kreuzanschliff für ein punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen
- Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen
- Vaporisierte Oberfläche für eine sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung
Maschinengewindebohrer
- Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie
- Optimierte Mikrogeometrie und schräg abgesetztes Gewindeteil für eine hohe Prozesssicherheit und höhere Standzeit gegenüber vergleichbaren Maschinengewindebohrern
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
- Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!