Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Material: Stahldraht hochglanzverchromt
Einfache Montage durch Adapter
- Problemlose Montage auf Rahmentüren
- Adapter an Oberschrankbreiten angepasst von 300 mm – 600 mm
Zwei Gewürzboardbreiten
- Passend für jede Türblende
- Für 3 Dosen und 4 Ebenen
- Für 6 Dosen und 4 Ebenen
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!