Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trapezoide Kelle für Venetischen Gips
Bikomponenten-Griff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Griff
Kern aus Polypropylen, Kontaktoberfläche aus weichem, rutschfesten Gummi
Optimale Widerstandskraft gegen Schläge, Temperaturschwankungen (-60 °C bis +180 °C) und Luftelemente
AISI 430 INOX-Stahlklinge mit abgerundeten Ecken (oxidiert weniger als gewöhnlicher INOX-Stahl und ist flexibler)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!