- Für den Einsatz mit Niederspannungselektroinstallationen von 1.000 V AC bis 1.500 V DC gemäß der Norm EN 50528
- Elektrisch isolierte Glasfaser-Stützen
- Beständig gegen Korrosion
- Zur Verwendung als Stützleiter für ein, zwei oder drei Elemente und als Stufenstehleiter
- 30 x 30 mm rutschfeste Aluminium-Vierkantsprossen
- Stufen und Rahmen mit doppeltem Rahmen verbunden für erhöhte Stoßfestigkeit
- Hauptteil ausgestattet mit Rädern zum Rollen an der Wand
- Robuste Aluminiumguss-Scharniere, nicht verformbar
- Stabilisierende Basis aus Aluminium mit Schutzkasten, Stütze mit schneller Montage/Demontage
- Option zur Verwendung ohne Verriegelungsstütze für die Anpassung an Gefälle oder Hänge
- Anti-Spreiz-Haltegurte und Stabilisierungsbügel aus Aluminium; unverzichtbar für den Einsatz ohne Verriegelungsstütze
- Mit Anti-Auszugsgerät aus Stahl
Entspricht der Norm EN 131
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!