Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scharnier für kleine Glastür
Öffnungswinkel 130°, Innenanschlag
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Montage ohne Bohrungen im Glas
- Vollständig aus Messing gefertigt
- Schließt automatisch
Das Glas wird eingesetzt und mit der Feststellschraube gesichert
Das Glas muss nicht gebohrt werden
Das Glas darf kein vertikales Spiel innerhalb des Scharniers haben. Das Scharnier wird bei -8° an der Schrankkante montiert, um sicherzustellen, dass die Last auf der schließenden Feder korrekt ist
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!