Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Injektor Gleithammer-Satz 3 kg, rückschlagfrei 11-teilig
Zum kraftvollen Austreiben von festsitzenden Bauteilen sowie für Richtarbeiten in der Karosserie mit neuer stahlschrotgefüllter Gleithammer-Version
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kein zurückprallen gegen das Wiederlager
- Erhöhung der Schlagintensität, da die volle Schlagkraft auf das zu bearbeitende Bauteil übertragen wird
- Besonders gelenkschonend und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Erhöhung der Anwendungsvielfalt durch den optionalen Zukauf weiteren Zubehörs
- Optimal für den Einsatz mit Injektor-Demontage-Haken
Lieferumfang
- 1 x Schlaggewicht 3 kg, mit Handgriff, 3 tlg.
- 1 x Gleitstange mit Mutter, 3 tlg.
- 1 x Handgriff (Anschlag)
- 1 x Kugelgelenk AG M18x1,5/IG M18x1,5
- 1 x Verbindungsadapter IG M18x1,5/IG M18x1,5
- 1 x Schraube mit U-Scheibe (Anschlag)
- Ausbau von Injektoren/Radnaben/Traggelenken
- Richten und Rückverformen von Karosserieteilen, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!