Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gleithammer-Injektoren-Auszieher-Satz 11-teilig
Zum ziehen von Injektoren aus dem Zylinderkopf, ohne Teilzerlegung des Injektors
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schonender Ausbau des Injektors, da meist belastbare Ansatzpunkte fehlen
- Bei Injektoren mit seitlichem Eingang der Einspritzleitung kann der Injektor gleichzeitig nach oben gezogen und mittels Handgriff im Sitz gedreht werden
- In nur 15 % aller Fälle werden gößrere Kräfte, als mit dem 1,4 kg Gleithammer, benötigt
Lieferumfang
- 1 x Gleithammer 1,4 kg
- 1 x Gleitstange kurz
- 1 x Gleitstange lang
- 1 x Gelenkadapter
- 1 x Handgriff mit Doppelend-Gewinde-Adapter M12
- 1 x Handgriff mit Doppelend-Gewinde-Adapter M14
- 1 x Gewindeadapter IG M14 x IG M18x1,5
- 1 x Reduzierstück AG M18x1,5 x IG M12
- 1 x Einzelhaken VAG
- Magnetventil-Injektoren
- Piezo-Injektoren
- VAG TDI PD-Injektoren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!