Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gleitwachs
Silikonfreies Trockengleitmittel mit PTFE
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hervorragende Gleiteigenschaften
Hinterlässt einen trockenen, glatten und langanhaltenden Film auf der Oberfläche
Nicht schmutzendes und nicht fettendes Wachs
- Keine öligen Rückstände, keine Fett- oder Schmutzflecken auf Verpackungen
- Keine Schmutz- und Staubanhaftungen
Gute Beständigkeit und Materialverträglichkeit
- Beständig gegen hohen Druck und gegen Wasserauswaschung
- Beständig gegen Schmutz, Feuchtigkeit, Spritz- und Salzwasser, schwache Säuren und Laugen
- Kunststoffverträglich
Schützt vor Korrosion
Silikon-, harz-, mineralöl- und säurefrei
NSF = International anerkannte Organisation zur Überwachung und Registrierung von Produkten, die im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Silikonfreies Trockengleitmittel mit PTFE. Hinterlässt einen trockenen, glatten und langanhaltenden Film auf der Oberfläche.
Geeignet zur langanhaltenden Glättung von Gleitflächen, Rutschen, Sortiermaschinen, Ablagen, Brief- und Paketrutschen, Führungen, Schneid- und Hobeltische, Abrichtbänke, Palettenbänder, Zusammenführungs-/Trennförderern, Schneidmesser, Akkumulatoren, Zufuhrbehälter, Zerlegetischen und anderen Gleitflächen im Fertigungs- Verpackungs- Transport- und Druckgerätebereich an denen Nahrungsmittel, Getränke und Medikamente verarbeitet werden. Ideal auch für Gleitflächen an Druck- und Buchbindeanlagen.
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu schmierenden Stellen gründlich mit HHS® CLEAN, Art.-Nr. 0893 106 10 vorreinigen. Anschließend auf die gereinigte Oberfläche aus 20-30 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!