Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Glühkerzen-Reibahlen-Basis-Set 12-teilig
Der Satz beinhaltet alle Basis-Werkzeuge, die für den Einsatz von Glühkerzen-Reibahlen benötigt werden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Konfiguration des Sortiments auf Kundenbedarf
Wählen Sie einfach je nach Bedarf die entsprechenden Glühkerzen-Reibahlen und ordnen diese in die dafür vorgesehenen Plätze im Koffer
Lieferumfang
- 1 x Handgriff für Glühkerzen-Reibahlen M8+M9
- 1 x Handgriff für Glühkerzen-Reibahlen M10
- 1 x Führung für Glühkerzen-Reibahle M8x1
- 1 x Führung für Glühkerzen-Reibahle M9x1
- 1 x Führung für Glühkerzen-Reibahle M10x1
- 1 x Führung für Glühkerzen-Reibahle M10x1,25
- 1 x Winkelschlüssel
- 2 x Reinigungsbürste Ø 4,7 für Heizstab-Kanal
- 2 x Reinigungsbürste Ø 5,7 für Heizstab-Kanal
- 1 x Reinigungsbürste für Reibahle
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!