Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Grundierfüller
Grundierfüller - 1
Grundierfüller - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Grundierfüller

Aktiver Korrosionsschutz mit sehr guten Fülleigenschaften für metallische Oberflächen

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Schnelltrocknender Grundierfüller mit aktivem Korrosionsschutz für beste Decklack-Ergebnisse



Verschiedene Farbabstufungen


  • Perfekte Deckkraft in kurzer Zeit bei geringem Verbrauch

  • Optimaler Decklackaufbau


Hervorragende Hafteigenschaften auch in Verbindung mit PU- und MS-Polymer-Dichtmassen



Sehr gute Füllkraft


Einfacher Ausgleich von kleinen Schäden und Schleifriefen.



Temperaturbeständig bis 110°C



Sehr gute Schleifbarkeit



VOC-konform


  • Lösemittel reduziert

  • Erfüllt den von der VOC-Richtlinie (1999/13/EG) vorgeschriebenen VOC-Höchstgehalt
Hinweis

Nicht mit Polyester-Produkten überarbeiten. Nur zur Benutzung durch den Fachmann und geeignete Atemschutzmaske tragen. Umweltgerecht: Die Produkte sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.