Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Grundierung 2K-Epoxigrund
Chemikalienbeständige, sehr gut haftende Grundierung mit besten Korrosionsschutzeigenschaften
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hoher Korrosionsschutz
- Elektrostatisch verarbeitbar
- Sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit
- Verwendbar zur Isolation thermoplastischer Untergründe
- Zulässiger VOC Höchstgehalt: 540 g/l der Produktkategorie 2 (e) ChemVOC FarbV. Max. VOC Gehalt: 565 g/l
- Festkörperanteil am Stammmaterial in %: 69,8
- Lieferbare Farbtöne: FC 0006 = hellgrau
Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrund Vorbehandlung zu achten! Nicht geeignet für Pulverlackierungen (zu hohe Temperaturen)
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Als hochwertige Grundierung im Maschinenbau, Bootsbau, in der Landwirtschaft und bei Chemikalientransportern. Hervorragend geeignet als Grundierung für Aluaufbauten wie z. B. im Busbereich, da überspachtelbar. Untergründe: Lackierte Flächen, Blanke Stahlbleche, Verspachtelte Flächen, Überspachtelbar nach Aushärtung mit Polyesterspachteln. Überarbeitungen mit PU-Dichtmassen, z.B. Klebt+DichtetÜberlackierbar mit allen handelsüblichen Lacken überlackierbar. Lieferbare Farbtöne: FC 0006 = hellgrau
Mischung nach Gewicht: 5:1 mit Epoxihärter mit Universalverdünnung. Verdünnungseinstellung je nach Schichtdicke bis 25 Vol.%. Verarbeitungsgeräte: Pinsel, Rollenwalze oder Lackierpistole, Düsengröße mind. 1,6 mm
Mit allen 1K- nud 2K-Produkten überlackierbar, frühestens nach 1 Sunde, spätestens nach 24 Stunden, da nach 24 Stunden erneut angeschliffen werden muss.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!