Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftgrund B4
Haftungsgrundierung für IMPELAST und IMPELAST FR auf Bitumenmembranen ohne Eigenschutz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Haftgrundierung
- Verbesserte Haftung
- Schnelle Anwendung
- Gebrauchsfertig
Fixativ
- Bereitet ungeschützte Bitumenmembranen, Holz und glatte Betonoberflächen auf die nachfolgende Anwendung von IMPELAST oder IMPELAST FR vor
- Verhindert die Staubbildung auf Betonoberflächen und verdichtet bröckelige Oberflächen (z. B. Tuff), sorgt für eine saubere und stabile Basis, die für die Behandlung mit Abdichtungsprodukten bereit ist.
Die technischen Hinweise sind das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung, dienen jedoch ausschließlich der Orientierung und sind durch Praxistests zu überprüfen. Der Käufer ist seiner Eigenverantwortung nicht enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Vorbereiten der Oberfläche:
Alte Bitumenbahnen: Unebene Bereiche, Risse, überlappende Bereiche oder Falten in der Oberfläche reparieren und alle alten Schutzlacke entfernen. Zementartige Untergründe: Auf massive, saubere, trockene Oberflächen auftragen. Lose Bestandteile, Öle, Wachse, Fett, Staub und abblätternden Lack entfernen. Die Funktion aller Wasserdurchflusspunkte überprüfen
Die Grundierung vor der Verwendung mischen und unverdünnt mit einer Rolle oder einem Pinsel in den Mengen auftragen, die in der Tabelle für den jeweiligen Untergrund angegeben sind. IMPELAST oder IMPELAST FR können 4 bis 24 Stunden später aufgetragen werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!