Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftgrund C20
Haftgrundierung für IMPELAST und IMPELAST FR auf Keramik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Flüssige Vorbehandlung
- Bildet eine raue Schicht für eine bessere Haftung
- Verbesserte Verankerung zur direkten Verlegung von neuen Bodenbelägen
- Schnelle Anwendung
- Gebrauchsfertig
Für glatte, nicht absorbierende Oberflächen
- Zur Vorbereitung von Oberflächen aus Keramik, Feinsteinzeug, Marmor usw. auf die nachfolgende Anwendung von Impelast oder Impelast FR
- Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich geeignet
Nicht auf feuchte Oberflächen oder durch Feuchtigkeit beeinflusste Oberflächen auftragen. An einem vor Frost geschützten Ort aufbewahren
Die technischen Hinweise sind das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung, dienen jedoch ausschließlich der Orientierung und sind durch Praxistests zu überprüfen. Der Käufer ist seiner Eigenverantwortung nicht enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Kann auf Beton, Hartgipsplatte und Putz angewendet werden
Vorbereitung der Oberflächen:
Muss auf festen, sauberen, trockenen Oberflächen angewendet werden. Alle losen Bestandteile, Öle, Wachse, Fett, Staub und abplatzende oder abblätternde Farbe entfernen. Alle beschädigten und/oder fehlenden Bereiche sind zu reparieren. Fugen entsprechend behandeln, geeignete Dichtstoff verwenden. Funktion aller Regenwasserablaufpunkte überprüfen.
Haftgrund vor der Verwendung schütteln und unverdünnt mit einer Rolle, einem Pinsel oder einem glatten Putzspachtel auftragen. Auf Betonoberflächen mit 10 % Wasser verdünnen und mit einer Rolle oder einem Pinsel auftragen. Nach dem vollständigen Trocknen können IMPELAST oder IMPELAST FR angewendet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!