Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Grundierung Kunststoff 4K Plus Quattro
Kunststoffgrundierung auf Lösemittelbasis, geeignet für sämtliche lösungsmittelbeständige Kunststoffe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Kunststoffgrundierung ist vergleichbar mit herkömmlichen Beschichtungen. Der Vorteil liegt in der Reduktion des Aufwands zur Vorbereitung des Untergrundes. Es ist kein energieaufwändiger Schritt zur Aktivierung der Kunststoffoberfläche nötig. Die bisher für Kunststoffoberflächen übliche Vorbehandlung wie Tempern, Beflammen, Anschleifen oder der Auftrag eines Haftvermittlers entfällt. Die Oberflächen müssen nur sauber, trocken und fettfrei sein.
Aufgrund der Vielfalt der am Markt befindlichen Kunststoffe ist auf jeden Fall ein Verträglichkeitstest an einer unauffälligen Stelle durchzuführen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Haftvermittler und Grundierung in einem, ideal im Bereich der Kleinschadenreparatur, für Stoßstangen, Spoiler, Kunststoffgehäuse (Spiegel) und diversen Innenteilen.
- Keine herkömmlichen Haftvermittler benötigt
- Eignet sich für eine Vielzahl an Kunststoffen
- Keine Vorbehandlung mehr nötig
- Kurze Trocknungszeit
- Hochdeckend
- Schnell überlackierbar
- Auf Lösemittelbasis
Die Sprühdose vor Gebrauch auf optimale Verarbeitungstemperatur bringen. (20°C)
Dose verkehrt halten, gut schütteln bis die Mischkugeln hörbar sind und danach noch 30 Sekunden weiter schütteln.
Der Sprühabstand zum Objekt soll 20 – 30 cm betragen. Der Auftrag soll in 2 dünnen Schichten mit ca. 10 min Zwischenablüftzeit erfolgen.
Die Beschichtung ist nach ca. 10 min staubunempfindlich und kann nach 1-2 Stunden mit allen handelsüblichen 1 K und 2 K Lacksystemen überlackiert werden.
Die Grundierung kann auch nach mehreren Tagen ohne Schleifen überlackiert werden.
Wenn geschliffen werden muss, wird eine Trocknung über Nacht empfohlen.
Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Düse vom Lack saubersprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!