Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Roststop-Grundierung
Aktiver Korrosionsschutz und Haftgrund für metallische Oberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Gute Hafteigenschaften auf verschiedensten Untergründen, auch in Verbindung mit PU- und MS-Polymer-Dichtmassen
- Gute Hafteigenschaften auf Aluminium, blanken und verzinkten Blechen, Stahl, Altlackierungen etc.
- Schnelle Trocknung je nach Schichtstärke bereits nach ca. 10–15 Min. überlackierbar
- Temperaturbeständig bis 80°C, kurzfristig bis 140°C
- Gute Schleifbarkeit
- Lösemittel reduziert
- Erfüllt den von der VOC-Richtlinie (1999/13/EG) vorgeschriebenen VOC-Höchstgehalt
Bei der Anwendung und Überbeschichtung sind neben dem Technischen Datenblatt auch die Angaben des Decklack-, Spachtelmassen- und Dichtmassenherstellers zu beachten. Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich. Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.
Empfohlene Vorprüfung nach DIN EN ISO 2409 bei Ersteinsatz:
Gitterschnitt einritzen, dann Klebebandtest. Der Gitterschnitt-Kennwert sollte mit der Überlackierung GT<3 sein (abgeplatzte Fläche <15%, die Beschichtung ist höchstens längs der Schnittränder und/oder an den Schnittpunkten der Gitterlinien abgeplatzt).
Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen, siehe Sicherheitsdatenblatt.
Bitte entnehmen Sie den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern und den Produktetiketten die umfassenden Ratschläge zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Fahrzeugbau, Schiffsbau, Metall- und Stahlbau, Werkzeugbau, Brückenbau, Tankbau, Rohrleitungsbau, Containerbau, Land- und Forstwirtschaft, Kommunalwirtschaft, Baumaschinen etc. Stahlblech, verzinktes Stahlblech, werksgrundierte Ersatzteile, Werks- bzw. Altlackierungen, Kunststoff und Polyester.
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Losen Rost, Lack und Schmutz mittels Drahtbürste, Schaber o.ä. entfernen. Problemuntergründe anschleifen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Ersten Spritzgang dünn auftragen. Ablüftzeit einhalten. Trockenzeit 25 Min., nach ca. 10–15 Min. mit allen handelsüblichen 1K-, 2K- und wasserbasierenden Decklacksystemen überlackierbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!