- Das Set enthält: 2 x XL, 4 x STANDARD, 4 x MICRO
- Für die Installation sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Waschbar und mehrfach verwendbar
- Kann nur auf drucklose Kreise angewendet werden
- Die Umgebung und das System schützen, indem Undichtigkeiten aus der Leitung und Verunreinigungen durch Öle und chemische Stoffe verhindert werden
- Die verschiedenen Farben können genutzt werden, um zwischen Warmwasser- (rot) und Kaltwasser- (blau) Kreisläufen, Hydraulikkreisläufen (gelb) und Wasser-/Motorölkreisläufen (grün) zu unterscheiden
- Sie werden mit einer silikonfreien Gummimischung hergestellt, die beständig gegen viele chemische Verbindungen, Säuren und aggressive Medien ist
Kann bei einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden: Hydraulik-Wartung, Schwerlast, Offshore, Forstwirtschaft, Bauwesen, Heben von Lasten, Schifffahrt, Abbruch, Militär, Transport, Autos, Motorräder, Landwirtschaft, Heizkessel, Heizkörper, Sanitär und Rohrleitungssysteme innen und außen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!