- Mit dem Fast Control-Gerät lässt sich der Reifendruck schnell und sicher überprüfen und anpassen, ohne die Kappe abschrauben zu müssen, und der interne Mechanismus wird gleichzeitig maximal geschont.
Snap-in-Ventile ermöglichen eine Verlängerung von max. 10 mm
Max. Arbeitsdruck (DIN 7780): 4,5 bar (bei +23°C)
Beim Zerlegen und dem erneuten Zusammenbau des Innenmechanismus muss sichergestellt werden, dass nach dem Aufpumpen des Reifens keine Luftlecks vorhanden sind
Anweisungen zum ordnungsgemäßen Einsetzen von Snap-in-Gummiventilen
- Sicherstellen, dass sich am Loch in der Felge keine scharfen oder rostigen Kanten befinden
- Das Ventil mit ausreichend Reifenmontagepaste oder flüssigem Schmierstoff schmieren
- Das Ventil auf dem Loch in der Felge platzieren und mit geeigneten Werkzeugen anziehen, bis es optimal sitzt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!