Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Metall
Oberflächenoptimierung von metallischen Untergründen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
HaftPlus Metall reagiert mit Feuchtigkeit. Um die Qualität des Primers zu erhalten, die Dose sofort nach jedem Gebrauch wieder mit dem inneren Kunststoffdeckel verschließen. Ist die Vorbehandlung komplett abgeschlossen, Dose mit dem Schraubdeckel schließen.
Nach dem ersten Öffnen sollte das HaftPlus Metall, bei regelmäßiger Anwendung, innerhalb von ca. einem Monat verbraucht werden. Bei seltenem Öffnen der Dose, sollte der Primer innerhalb von 2 Monaten verbraucht sein. Sollte das HaftPlus Metall geliert, nicht homogen oder eine erhöhte Viskosität zeigen, nicht mehr verwenden.
Den HaftPlus Metall nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen.
Oberfläche/Material | Optimierungsschritte | Hinweise |
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | K+D HaftClean und ggf. K+D HaftPlus Metall | Ggf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen. |
Aluminium eloxiert | K+D HaftClean und ggf. K+D HaftPlus Metall | – |
Stahl (St 37, etc.) | K+D HaftClean und ggf. K+D HaftPlus Metall | Ggf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen. Bei korrosionsgefährdeten Bauteilen aus Stahl: 2K-PU- oder Epoxi-Korrosionsschutz erforderlich. |
Edelstahl (rostfrei) | K+D HaftClean und ggf. K+D HaftPlus Metall | – |
Stahl verzinkt (feuer- oder galvanisch verzinkt) | K+D HaftClean und ggf. K+D HaftPlus Metall | Ggf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen. |
2K-Decklacke (PU, Epoxi), 2K-Wasserbasis-Grundierungen und Lacke, KTL, Grundierungen (EP/2K) | K+D HaftClean | Aufgrund der Vielzahl an Lacken sind diese Angaben nur Anhaltspunkte, ggf. Vorversuche durchführen. |
Pulverbeschichtungen | K+D HaftClean | Bei Anwendungen mit hohen Kräften oder feuchter Umgebung werden Vorversuche empfohlen. |
GFK (ungesättigte Polyester), Gelcoat-Seite oder SMC | K+D HaftClean | Ggf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen. |
GFK (ungesättigte Polyester), Layup-Seite | 1. Anschleifen mit S 80 2. K+D HaftClean 3. K+D HaftPlus K/H/S | – |
ABS | 1. Anschleifen mit Schleifvlies 2. K+D HaftClean 3. K+D HaftPlus K/H/S | Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen. |
Hart-PVC | 1. Anschleifen mit Schleifvlies 2. K+D HaftClean 3. K+D HaftPlus K/H/S | Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen. |
Glas (mineralisch) | K+D HaftClean | Haftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung). |
Glaskeramik | K+D HaftClean | – |
Holz und Holzprodukte (Pressplatten) unbehandelt | 1. Entstauben 2. K+D HaftPlus K/H/S | – |
Natursteine | 1. Entstauben 2. K+D HaftPlus K/H/S | Bei empfindlichen Natursteinen (Marmor) kann es zu Verfärbungen kommen. |
Beton, mineralische Mörtel und Putze | 1. Entstauben 2. K+D HaftPlus K/H/S | – |
Textilien, Vliese | K+D HaftPlus K/H/S | Vorversuche erforderlich, ggf. ist die Verkrallung des Klebstoffes im Gewebe ausreichend. |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
HaftPlus Metall wirkt als Haftvermittler zwischen Klebstoffen und metallischen Werkstoffen (Stahl, rostfreier Stahl, feuerverzinkter Stahl, Aluminium, eloxiertes Aluminium, Kupfer, Messing, Zink).
HaftPlus Metall ist kein Korrosionsschutzanstrich.
Die Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und
fettfrei sein. Zur Vorbehandlung beachten Sie bitte die Optimierungstabelle im Technischen Datenblatt. Dose gut aufschütteln.HaftPlus mit Pinsel oder Filz gleichmäßig dünn auftragen. Die Ablüftzeit beträgt mindestens 30 Minuten.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!