Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Leuchtmittel Halogen NIGHT BREAKER UNLIMITED
Xenon-Effekt, für Standard-Fahrzeug-Scheinwerfer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Funktionen der neuen NBU erfüllen vollständig die Sicherheitsanforderungen für Nachtfahrten, mit einem besseren Sichtfeld, verringerter Augenbelastung und besserer Sichtbarkeit
Vorteile im Vergleich zu Standard-Glühlampen:
- 110 % mehr Licht
- 20 % mehr weißes Licht
- Lichtstrahl erweitert um 40 m
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!