Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Halogenlampe Ultralight +130%
Premium Halogenlampe mit bis zu +130% mehr Leuchtkraft in attraktiver Doppelschachtel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für den fahraktiven und sicherheitsbewussten Fahrer
Sehr helles und weißes Licht, ähnlich Tageslicht
- Dank ultrafeinem Wendel und 100% Xenon Gasfüllung
- Bis zu +130% mehr Licht
Mehr Sicherheit beim Autofahren
- Bessere Sicht durch mehr Leistung und weißeres Licht
- Verbesserte Reflexion von Strassenmarkierungen
- Schnellere Reaktionsmöglichkeit auf Hindernisse, Gefahren und Beschilderungen
Ermüdungsfreies und entspanntes Fahren
- Weißes Licht entlastet die Augen
Attraktives Verpackungsdesign für Zusatzumsatz im Thekenbereich
Pkw, Transporter und alle weiteren Fahrzeuge mit 12V - Anlagen und Halogenlampentechnik
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!