Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Extrem einfach direkt auf der Baustelle zu montieren; kein Schweißen und Schleifen notwendig
- Automatisches Richten des Rahmens
- Einfach zu transportieren, Volumen um 90 % verringert
Die Winkel sind nur für Kisten mit einer Stärke von 1,5 mm geeignet
Benutzern wird empfohlen, den Schraubnagel mit einem Hammer einzusetzen. Dies ermöglicht eine gleichmäßigere Ausdehnung des Winkels als bei einfacher Schraubenmontage. Beim Zerlegen des Rahmens kann der Schraubnagel ganz normal herausgeschraubt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!