Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hammerbohrer Longlife Quadro-L mit SDS-plus Aufnahme
Armierungsfester Hammerbohrer mit symmetrischem, einteiligem 4-Schneiden-Kopf aus hochfestem Hartmetall. Die Materialqualität und Geometrie sorgen für präzises, laufruhiges Bohren.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kein Einhaken und Verlaufen
Die symmetrische 4 x 90°-Schneiden Geometrie verhindert das Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf Armierung oder harte Kiesel im Beton.
Perfekte Bohreigenschaften
- durch auf den Bohrerdurchmesser abgestimmte Kopfgeometrie.
- 5–16 mm: Einteiliges Hartmetallelement (Abb. 1) für hohe Stabilität durch größtmögliche Verbindungsfläche zum Stahlkörper
- 18–32 mm: Mehrteiliges Hartmetallelement (Abb. 2) für schnelleren Bohrfortschritt und besseres abpuffern der Torsionskräfte aufgrund 3-Teilung
Optimale Führung im Bohrloch
Durch die 4-Schneiden und 4-spiralige Bohrergeometrie.
Konstante Bohrgeschwindigkeit
Durch spezielle Kopfgeometrie
Punktgenaues Anbohren
Durch selbstzentrierende Spitze
Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren. Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!