Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Hammerbohrer Max Quadro-S
Hammerbohrer Max Quadro-S - 1
Hammerbohrer Max Quadro-S - 2
Hammerbohrer Max Quadro-S - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hammerbohrer Max Quadro-S

Robuster Hammerbohrer mit X-förmiger Kopfgeometrie und 4-spiraliger Förderwendel für eine hohe Bohrgeschwindigkeit bei deutlich verbesserter Laufruhe und Präzision im Vergleich zu herkömmlichen Bohrern mit 2-Schneiden-Kopf

Artikelbeschreibung lesen

In 42 Ausführungen erhältlich
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
Kein Einhaken


Der Bohrer neigt, durch die 4-Schneiden-Geometrie des Kopfes, deutlich weniger zum Einhaken an Armierungen.



Punktgenaues Anbohren


Die spezielle, selbstzentrierende Spitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren.



Verbesserte Präzision


Da die Führung des Bohrkopfes an den 4-Schneiden und durch die 4-spiralige Bohrwendel, bei geringerer Reibungsfläche besser im Bohrloch anliegt. Die 4 großvolumigen Förderwendeln sorgen für einen schnellen Bohrmehltransport.

Hinweis

Achtung: Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren!

Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren.