Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Applikationspistole HANDY MAX®

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Applikationspistole HANDY MAX®

Manuelle Auspresspistole mit langsamer Abgabe

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Geeignet für Kartuschen bis zu 310 ml und Beutel bis zu 400 ml Inhalt

  • Ergonomischer Parallelhebel im patentierten, benutzerfreundlichen Design, das eine höhere Kraft ausübt

  • Exzellente Kraftübertragung dank Kugellagern und hochqualitativen Stahl-Bauteilen

  • Kein Kraftverlust durch den Kolben dank patentiertem, symmetrischem Vorschub

  • Um 360° drehbarer Aluminiumzylinder für verschiedene Arbeitspositionen

  • Schneller Wechsel zwischen Kartuschen und Beuteln mit dem speziellen Adapter für Beutel, der zum Lieferumfang der Pistole gehört

  • Swiss Made - patentiert
Hinweis

Die Pistole wird mit einem Adapter zum Anbringen von Beuteln geliefert. Zur Verwendung von Kartuschen muss dieser Adapter von der Pistole abgeschraubt und die Platte entsprechend eingestellt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.