- Geeignet für die Übertragung von Öl mit niedriger und hoher Viskosität (Dichte)
- Doppelt wirkende Pumpe
- Die Stellung der Kolbenverbindung am Bedienhebel ist justierbar. Die jeweilige Stellung hängt von der Viskosität der übertragenen Flüssigkeit ab.
- Höhenverstellung durch das Teleskop-Saugrohr
- Ring zum Sperren der Pumpe am Zylinder und ein 2 m langes PVC-Rohr mit Auslassöffnung aus Metall und Ventil
- Das übertragene Volumen pro Bedienzyklus beträgt ca. 220 g
- Es kann Öl mit einer Viskosität von maximal SAE 240 verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!