Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handpumpe für Druck/Vakuum
Zum Test von pneumatisch betriebenem Zubehör: Anlasser, Mischer, Türenverschluss, AGR-Ventil usw.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kommt im schocksicheren Koffer
- Metallgerät mit Griff und Auslöser
- Einfach mit einer Hand zu bedienen, zum Prüfen und Anpassen aller mit Druckluft/Vakuum betriebenen Geräte
- Genehmigt von Renault (583.800), Peugeot (013.502), Nissan (A-640-459912) und Pegaso (ET.0057)
Für folgende Tests geeignet:
Druck von 0 bis max. 1,5 bar
- Drucktest bei LDA-Dieselturboladern, Turbinen
- LDA-Test bei Injektionspumpen zum Prüfen der Dichtigkeit der Ladungsmembran bei nicht laufendem Motor
Vakuum von 0 bis max. 1 bar
- Messung der Werte in mBar bei in Benzinautos verbauten Turboladern
- Messung der Werte in mBar bei in den Filtern von Autos und Lkws verbauten Dieselölrückführungsventilen
- Messung der Werte in mBar bei Injektionspumpenmembranen von Pneumatikreglern
- Messung der Werte in mBar bei Vakuummembranen von Injektionspumpen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!