- Die Handpumpe ist kompakt, einfach zu bedienen und besitzt Löcher für die Montage auf einer Arbeitsplatte. Ideal für leichten Einsatz und allgemeine Montage von Rohren mit einem Durchmesser von ca. ½ Zoll. Eine 1/4 Zoll-Schnellkupplung ist an der Pumpe vormontiert, um die Verbindung zwischen der Pumpe und dem ROHR FÜR PUMPENSET, Art. 0866016903, zu erleichtern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!