Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reifenfüllgerät MAST AIR®
Standardkapazität – zum Füllen von Reifen und Überwachen des Luftdrucks per Knopfdruck
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zähhartes ABS-Gehäuse mit Gummi-Rammschutz für Manometer
- Wasserdichtes Manometer mit Dezimalskala (1 bar aufgeteilt in Zehntel) für leichtes und präzises Ablesen der Werte
- Alle Komponenten bestehen aus korrosionsbeständigen Materialien, die auch im Freien verwendet werden können
- Schwenkbare Ein- und Auslass-Druckluftarmaturen, die ein Verdrehen des Schlauchs verhindern
Der Reifenfüller von MastAir ist auch zum Prüfen des Drucks an das Druckluftnetz anzuschließen
Wichtig: Geräte von Mast Air und Eurodainu entsprechen der europäischen Richtlinie 86/217/EEC und der AFNOR-Norm R63-302. Jedes Gerät wird mit einem Druckzertifikat für Reifenmanometer geliefert, auf dem folgende Informationen vermerkt sind:
- Verweise auf Richtlinien/Normen
- Genehmigungszertifikat des Modells
- Seriennummer
- Genauigkeitsprüfung (Kalibrierung)
Wir empfehlen, das Dokument sicher aufzubewahren!
Modell unter 86/217/EWG zugelassen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!