Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handreinigungsgel mit Olivenreibekörper
Effektiver Handreiniger für die mehrfache Anwendung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Das Handreinigungsgel mit Olivenreibekörpern reinigt und pflegt die Hände. Durch den Zusatz von Aloe Vera und Olivenöl hinterlässt es ein angenehmes Hautgefühl. Das Produkt eignet sich für stark beantspruche Hände. Das Produkt reinigt die Hände die durch Zement, Diesel, Fette, Schmierstoffe, Öle und Rost verschmutzt sind. Hautverträglichkeit dermatologisch getestet.
Unsere Produkte mit dem Siegel EU Ecolabel sind ressourcenschonend und umweltfreundlich. Das Siegel EU Ecolabel zertifiziert die Verwendung von Ressourcen aus nachhaltigem Anbau und definiert klare Anforderungen an umweltfreundliche Prozesse entlang der gesamten Produktionsstufen.
Das Produkt ist für die Andwenung in Werkstätten, Garagen und im Industriesektor.
Eine kleine menge des Handreinigers in die trockene Handfläche nehmen und die Hände reiben, bis der Schmutz sich gelöst hat. Hände gut mit Wasser abwaschen und trocknen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!