Zum Lösen selbst von eingerosteten Schrauben, Bolzen und Muttern
Für 1/2"-Fassungen und 5/16"-Bits
Wo Torsionsmomente nötig werden, die mit normalen Schraubenziehern nicht möglich sind
Maximale Beweglichkeit und große Stärke dank speziellem Torsionsmechanismus
In einer Metallkassette
Inhalt:
- 1 Bithalter, 1/2" 5/16"
- 1 Bit 5/16" 1,2 x 8 mm Schlitz-Antrieb
- 1 Bit 5/16" 1,6 x 10 mm Schlitz-Antrieb
- 1 Bit 5/16" PR2 Kreuzschlitz-Antrieb
- 1 Bit 5/16" PR3 Kreuzschlitz-Antrieb
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!